ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11489339
品番
2KY3-P
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途
R型自動試験対応 2波長式 1種・2種
その他
【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830
定格電圧(V)
DC24
使用環境温度(℃)
-10〜+60
定格電流(mA)
55
鑑定型式番号
感第2019〜19号
主材質
難燃性樹脂
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
適合ベース
CX3B-002
関連資料:
※商品詳細図面(0.03MB)
注意
※ベースは別売埋込の場合はベース+埋込アダプタセット。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません