ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
1種
注文コード
11489348
品番
PK1B-P-020
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他
【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
規格
1種
定格電圧(V)
DC24
使用環境温度(℃)
-10〜+50
定格電流(mA)
【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号
感第2020〜12号
主材質
難燃性樹脂
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
適合ベース
CX3B-002・B3-J
関連資料:
※商品詳細図面(0.03MB)
注意
※ベースは別売埋込の場合はベース+埋込アダプタセット。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません