リゲッタワークコンフォートサンダル(4E)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11489427 品番 RW-1101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

働く女性に向けたリゲッタワークシリーズから,甲高・幅広の方にも対応した4E商品が登場。既存のRW1001との違いはワイズとネームのみ
医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプの5E商品。バックベルト付で脱げにくく調整もできる。つま先と甲部分も調整出来るので、甲
高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じさせません。

ブラック サイズL(24.0〜24.5) 質量(g)315 素材アッパー:合成皮革、ソール:合成底(ポリウレタン) ヒール(cm)5 足囲22.1cm ストーム(cm)2.5 甲幅(cm)12.5 底幅(cm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする