エバロン
エバロンの サンダル
エバロンの オフィスサンダル
エバロン機能性サンダル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11489531
品番
SA22-メンズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高いクッション性とホールド感が抜群の魅力。
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和。クッション性抜群のサンダル
色
ホワイト
サイズ
L(26.5〜27.0)
質量(g)
約130
機能
抗菌・消臭加工
素材
EVA+天然ゴム
適応
メンズ
ヒール(mm)
25
足囲
3E