エバロン機能性サンダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11489558 品番 SA22-レディース
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高いクッション性とホールド感が抜群の魅力。
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和。クッション性抜群のサンダル

ホワイト サイズM(22.0〜22.5) 質量(g)約130 機能抗菌・消臭加工 素材EVA+天然ゴム 適応レディース ヒール(mm)25 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする