スカート巻き込み注意標識タテPET板 SKMH-P1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11489680 品番SKMH-P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スカート巻き込み注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途エスカレーター使用時の衣類の巻き込み注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付方式ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容スカートの巻き込み注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする