グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
スカート巻き込み注意標識タテマグネット SKMH-M1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11489689
品番
SKMH-M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スカート巻き込み注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
エスカレーター使用時の衣類の巻き込み注意喚起に。
厚さ(mm)
0.8
取付方式
マグネット
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
スカートの巻き込み注意
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません