NCSY-SB ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識 グリーンクロス 11490267 NCSY-SB ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識 グリーンクロス 11490267 NCSY-SB ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識 グリーンクロス 11490267 NCSY-SB ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識 グリーンクロス 11490267 NCSY-SB ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識 グリーンクロス 11490267

ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11490267 品番NCSY-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ニューコーンサイン蛍光イエロースケートボード禁止標識は昼間に目を引く大胆な色です。
夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。
別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 仕様反射 厚さ(mm)4 蛍光イエロー 取付方式専用キャップ 縦(mm)500 横(mm)300 表示内容スケートボード禁止
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする