マイカ線

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 注文コード11490425 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合・色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。

用途ハウス用部材。 材質LDPE・HDPE複合 幅(mm)10 長さ(m)500 芯数2芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
支柱結束や誘引時
建設業・工事業

はじめて購入しました。支柱の結束時や野菜の誘引、枝豆の支柱などに使用しています。しっかり結べ、ほどけません。とても使いやすいです。買って良かったです。

2025-11-06
用途:
野菜栽培誘因
建設業・工事業

色々な作業に使えて便利です。丈夫で使いやすいです。

対象商品:
12996237
2024-04-28
用途:
菜園

雨よけ支柱が強風で飛んでいかないように地面と固定するために買いました。
プロの農家の方がよくこれを使ってるようなのでこれを用意すればまず間違いないかと....。
まだ使ってないので★4つとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする