画像は500mです。
石本マオラン
石本マオランの ビニールハウス・温室
石本マオランの ビニールハウス部材
石本マオランの ビニールハウス部材その他
ニューマイカ線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11490468
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途
マイカ線のコンパクト規格です。
材質
LDPE・HDPE複合
幅(mm)
9
色
黒
長さ(m)
200
芯数
2芯