石本マオラン
石本マオランの ビニールハウス・温室
石本マオランの ビニールハウス部材
石本マオランの ビニールハウス部材その他
ニューマイカ線
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
色
白
注文コード
11490477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途
マイカ線のコンパクト規格です。
材質
LDPE・HDPE複合
幅(mm)
9
色
白
長さ(m)
200
芯数
2芯