石本マオラン
石本マオランの ビニールハウス・温室
石本マオランの ビニールハウス部材
石本マオランの ビニールハウス部材その他
ポリベル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
幅(mm)
11
色
緑
注文コード
11490529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
素材が柔らかい為、結束物を傷めません。
用途
全農業用トンネル押え・仮押え・包装用に
幅(mm)
11
色
緑
長さ(m)
500
芯数
2芯