ハウス押さえベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード11490581 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

農業用POフィルム専用押さえバンド。
POフィルムと同素材なので、ハウスフィルムへの相性抜群。
0.3mmと極厚なので強度もあり、しっかり固定できます。
糸入りではないので柔らかく、摩擦による破れを防げます。
※幅480/600mmの表示ですが実際には±5mm程度の誤差が部分的ございます。
ハウスバンドを使用すると摩擦によってフィルムが破れる場合があります。
そこで、ハウスバンドの替わりに、この「ハウス押さえベルト」をご使用いただきますとフィルムに傷が付き難くなります。
チューブ状です(実際の厚みは0.15mmの2倍の0.3mm)

用途
※幅480mmをプルプルワイドEXで使用される場合に本製品の淵が干渉して
波打つ場合がございますので予めご了承下さい。
幅(mm)600(±5) 厚さ(mm)0.3 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする