廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11491077
品番
BSB-2506CE
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
寸法L(mm)
6
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応