TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ドライバー/ビット
TAKAGI(高儀)の ドライバー
TAKAGI(高儀)の ラチェットドライバー
78PCSラチェットハンドル&ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493137
品番
RDS-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
材質
【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼
【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼
【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
用途
ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に
付属品
48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー