L型クランプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11493225 品番 JL-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

可動式くわえ部でしっかり挟める
力が入るソフトグリップ
六角スパナで強くしめられる
調整が早いスライド式

用途仮どめ・固定・接着作業などに 付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1 材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム 奥行(mm)80 開口寸法(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
部材固定 その他色々
製造業

スライド部、ネジ部がややキツメでしたがシリコンスプレーを塗布すると滑らかに動く様になり問題なく使用できる。  サイズや強度的な面もあると思いますが軽量の物があるともっと便利に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする