コード式変速マルチサンディングカットソー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11493320 品番MSC-300SCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能
6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能
振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい
工具不要

用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に 付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約1.4 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)3.6 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 振動数(min-1)約13000〜18000 定格時間(分)30分 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする