データシステム スーパースリムAHDモニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11493408 品番SSM-W7.0
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。

セット内容
1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×1
2 モニタースタンド(両面テープ付)
3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)
・ 脱脂クリーナー
・ 取付部材一式
・ 取付/取扱説明書
質量(g)470(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)−20〜+65 外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く) 表面処理グレア(光沢) 表示方式液晶:IPS方式 電源電圧(V)DC12 最大解像度1280×800 ヒューズ容量(A)2 画面サイズ7インチワイド 消費電流約300mA バックライトエッジライト方式 アスペクト比16 : 9 映像入力AHD/CVBS対応 × 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする