スーパースリムAHDモニター+AHDカメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11493417 品番SSM-W7.0SET
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。

セット内容
1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×1
2 モニタースタンド(両面テープ付)
3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)
4 AHDカメラ(SSM-C01) ×1
5 電源ハーネス(3m)
6 ピン端子ケーブル(6m)
・ ガイドライン表示切り替えコネクター
・ 正像/鏡像切り替えコネクター
・ 脱脂クリーナー
・ 取付部材一式
・ 取付/取扱説明書
質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む) 使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:−20〜+65 外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く) 出力映像:正像/鏡像映像 温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:−20〜+80 外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む) 表面処理グレア(光沢) 表示方式液晶:IPS方式 対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能 電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6〜15 有効画素数約200万画素 最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800 解像度AHDカメラSSM-C01:1080p 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ CMOS 材質(ボディ)ABS樹脂 ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1 画面サイズ7インチワイド 信号方式映像:AHD2.0 消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時) バックライトエッジライト方式 フレームレート30fps 画角水平150°/垂直90° アスペクト比16 : 9 映像入力AHD/CVBS対応 × 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする