Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの モバイルバッテリー/充電器
Vodaviewの ワイヤレス充電器
Apple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11493557
品番
VV-Z8-VV
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
Apple マルチチャージャー iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電可能
色
黒
出力(W)
iPhone:15/10/7.5/5、AppleWatch:5、AirPods:3
対応機種
iPhone・Apple Watch・AirPods
入力
9V2A〜
コネクタ
【充電】USB-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
充電器
注意
※【Magsafe対応】マグネット ワイヤレス充電 iPhone12以降対応。保護ケースご使用の場合はmagnet対応ケースをご利用ください。
※iPhone 8〜11シリーズはMagsafe(マグネット充電)非対応ですが、ワイヤレス充電には対応しています。マグネットで固定はできませんがワイヤレスで充電は可能です。