Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの モバイルバッテリー/充電器
Vodaviewの モバイルバッテリー
コンパクトサイズモバイルバッテリー Type P6 USB-C・Lightning ダブルコネクタ対応 5000mAh
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493566
品番
VV-P6-VV
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コンパクトサイズモバイルバッテリー Lightning・USB-C ダブルコネクタ対応
色
白
出力(W)
〔Lightning・USB-C:12〕〔atch:3〕
対応機種
iPhone・Apple Watch・AirPods・USB-C対応スマートフォン
定格容量
定格容量:2900mAh
入力
5V2A以上
コネクタ
【充電】入力:USB-C、出力:USB-C・Lightning
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
モバイルバッテリー
給電端子
USB-C