VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575

VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575
VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575
VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575
VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575
VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575
VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575
VV-UCHD010-STR 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview 11493575

携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1セット注文コード11493575品番VV-UCHD010-STR
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。

規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕ケーブル長(m)1コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕ケーブル太さ(mm)6対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
注意
※アダプターはUSB-CからHDMIへの変換です。逆方向では信号が送信されませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする