Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの USB充電/データ転送ケーブル
Vodaviewの Type-Cケーブル
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11493627
品番
VV-UCUC010-G2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様
充電対応:USB Power Delivery 65W
色
黒
規格
Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
USB3.2 Gen2(10Gbps)
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 4K60Hz
商品タイプ
データ/映像転送・充電ケーブル
注意
※データ転送速度はケーブルの長さによって異なります。