曜日別特売
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661

VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661
VV-TPEN3MAG-W スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 11493661

スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11493661品番VV-TPEN3MAG-W
参考基準価格(税別)¥5,392販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。

用途アクティブタッチペン適合【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代)寸法(mm)長さ166×直径8.9使用時間フル充電で約8~12時間オートパワーオフ5分未使用時自動OFFペン先長さ(mm)1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0充電方式iPad側面に取り付け磁気充電RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・iPad マグネット充電用モデル専用のタッチペンです。対応モデルをご確認ください。・ご使用前に「iPadの設定」-「Apple Pencil」-「Apple Pencilでのみ描写」を無効にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする