仕様HDCP:対応
色黒
規格【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス)
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)
商品タイプUSB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル