Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの 紛失防止タグ
Vodaviewの 紛失防止タグ本体
エアタグ TX03 iPhone対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
11493776
品番
VV-TX03-VV
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様
Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕
寸法(mm)
31.4×31.4×8.7
色
白
番号
技術基準適合証明認証:219-249350
対応機種
iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
使用電池
CR2032(ボタン電池)
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5
商品タイプ
エアタグ
注意
※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
商品説明動画
参考になった
参考になった