Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの コネクタ/変換ケーブル
Vodaviewの Type-C変換アダプタ
USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493801
品番
VV-UCHD-STR
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様
HDCP:対応
色
黒
規格
〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状
〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度
最大8K60Hz
商品タイプ
変換アダプター
転送速度(Gbps)
48
色深度
Deep color・SDR・HDR
オス形状
USB-C
メス形状
HDMI
注意
※USB-CからHDMIへの変換アダプターです。逆方向では信号が送信されませんのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった