※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
強力電動真空グリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11494029
品番
VGP20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
業界最高クラスの電動真空グリッパー
用途
・業界最高クラスの強力な電動真空グリッパーにより空気グリッパーに比べ最大90%のコスト削減が可能になります。
・ダンボール箱のパレタイジングおよび不規則な形状・多孔質な表面の取り扱いに最適です。
・無制限にカスタマイズ可能な汎用性の高いグリッパーであらゆるアプリケーションに対応しています。
・内蔵型インテリジェンスとマルチチャンネル機能が柔軟でフェールセーフな操作を実現します。
・あらゆる主要ロボットに迅速かつ簡単に導入可能、到着後すぐに使える真空グリッパー。
ノイズレベル
通常67dB(A)
最大71dB(A)
フィルター
ダストフィルター:内蔵型50μmフィルター、現場での交換可能
機能
真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/通常16個/最大16個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC
防塵防水性能
IP54
荷重(kg)
有効荷重(デフォルトの付属品)通常10/最大20
空気流量(L/min)
各チャンネルのエアフロー:最小0/最大12、合計エアフロー:最小0/最大48
使用可能材質
段ボール、プラスチック、金属、光沢のある梱包材料、ガラス
動作時間(s)
グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25、リリース時間:通常0.4
注意
※コーティングされていない、表面の粗い段ボールの場合、吸気の漏出が発生しやすいので、把持できない場合がある。表面の粗さについては、特別な注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません