※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
表面仕上げサンディングツール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11494108
品番
Sander
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
高速かつ簡単なセットアップを備えた完全な表面仕上げソリューションにより、複雑さを軽減
用途
・パワフルで耐久性のある電動のSanderは圧縮空気を必要としないため、ランニングコストとメンテナンスのコストを大幅に削減します。
・費用対効果の高いグリッドチェンジャー(自動研磨紙交換装置)により、オペレーターの介入なしに研磨紙の自動交換が行え、効率を向上できます。
・柔軟なツールは、幅広い部品形状と材料で使用可能です。
・センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調整し、製品の品質を向上すると同時に製品の破棄を削減します。
・自動化によりオペレーターの作業と危険を排除できるため、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易です。
動作温度(℃)
最小0
最大50
回転速度
最小1,000RPM
最大10,000RPM
直径(Φmm)
奥行直径:123
騒音値(dB)
10,000 RPM (3,000 RPM) での騒音レベル:通常74
パッド寸法(mm)
高さ9.5
パッド
メディアタイプ:HookitTM、クリーンな研磨ディスクパッド(3M:20353)、0.1kg
軌道直径(mm)
5
研磨能力
通常150W
使用可能材質
プラスチック、金属、木材、ガラス
パッド径(Φmm)
最大127
IP等級
IP54
動作電圧(V)
(ツールコネクタ電圧)24V(ツールコネクタ電源)2.4W(外部電圧)通常30V(外部電源)通常150W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません