※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NOC-S100-2MD-8-050-00E NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494205 NOC-S100-2MD-8-050-00E NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494205

NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11494205 品番 NOC-S100-2MD-8-050-00E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
軸径(Φmm)8 出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下 出力形態ラインドライバー出力 パルス数100P/R 電源電圧(V)DC4.5〜5.5(C-MOS) 消費電流(mA)70以下(C-MOS) 立ち上がり時間信号立上り・立下がり時間:200ns以下 最大応答周波数(kHz)200 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)最大引き込み電流:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする