※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEMICON(ネミコン)
NEMICON(ネミコン)の 検出・センサ
NEMICON(ネミコン)の センサ
NEMICON(ネミコン)の エンコーダ
NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パルス数
500P/R
軸径(Φmm)
10
出力形態
広電源電圧コンプリメンタリ出力
注文コード
11494616
品番
NOC-HP500-2MWT-10-050-00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・軸径・出力形態
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
10
出力電圧(V)
H:電源電圧-2.5以上、L:0.4以下
出力形態
広電源電圧コンプリメンタリ出力
パルス数
500P/R
電源電圧(V)
DC4.75〜30
消費電流(mA)
60以下
立ち上がり時間
信号立上り・立下がり時間:3μs以下
最大応答周波数(kHz)
100
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
最大引き込み電流:30