ウレタンシームレスエプロン 首掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11494921 品番 AF-5300eK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品衛生法適合素材を使用しています。
SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。
ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。
首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。
たすき掛けタイプ(AF-5300eT)もあります。

用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.2 ホワイト サイズL 材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング 質量(g)220(Lサイズ) 寸法(cm)80×110 本数ひも:3 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス ひも長(cm)100 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする