NBR強耐油エプロン 胸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11495140 品番 AF-9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

食品衛生法適合素材を使用しています。
エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。
抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。
食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。
ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。
※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。
※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。

用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.4 ホワイト サイズS 材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング 質量(g)580(Lサイズ) 寸法(cm)90×100 本数ひも:3 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)CSMゴム ひも長(cm)100 ハトメニッケル
注意
※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。
※全ての油に対しての耐性は有しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする