曜日別特売
ARM11A2-P15 マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC 11495407

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個付属品(-) 圧力スイッチリード線長さ0.5m表示単位(-) 製品銘板の単位表記はMPa注文コード11495407品番ARM11A2-P15
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
付属品(-) 圧力スイッチリード線長さ0.5m表示単位(-) 製品銘板の単位表記はMPaブロックタイプ(P) 圧力スイッチ付集中給気ブロック排気機構リリーフタイプIN配管位置(2) 上IN継手種類(15) エルボΦ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする