廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11495444
品番
MSB-315.5-04E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
15.5
種別
オネジ/メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応