スタンド付きパソコンケース 13-14インチ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11495499 品番 SM-PC01(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

持ち出してそのまま外出先で使える、ケースとスタンド一体型のパソコンケース
蓋部分にマグネットを内蔵しており開閉が簡単
2段階の角度調整(15度/25度)
熱を逃がす放熱設計
薄型で持ち運びにも最適
タブレットにも使える

用途パソコンケースとして。PCケース PCスタンド マグネット式 一体型 放熱 タブレット 材質PUレザー グレー 質量(g)400 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×28×0.6 収納寸法(mm)最大320×230×16 対応インチサイズ13〜14 特性スタンド機能、マグネット、角度調整、薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする