用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
仕様補助クッション寸法:幅46×奥行25.5×高さ5.5cm、質量:500g
セット内容本体、補助クッション
材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)7
色ブラウン×ナチュラル脚
幅(cm)48.5
耐荷重(kg)目安:80
肘掛なし
全高(cm)61~68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64
高さ(cm)43-64
組立時間約40-60分
適応身長(cm)約110-140
奥行き(cm)61~68
座面高(cm)43~64
スタッキング不可
キャスターの有無あり
テーブルの有無なし