廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
10
注文コード
11495532
品番
MSB-410-04E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
種別
オネジ/メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応