用途チェスト、タンス、収納ケースとして。収納ボックス 衣装ケース クローゼット 洗面所 リビング 子供部屋 天板付き ファブリック材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン幅(mm)580質量(kg)7.7色ブラウン高さ(mm)830奥行(mm)290段数3段耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し大)5、(引き出し小)3寸法(cm)床下:11.5組立時間約40-60分キャスター数4個(うちストッパー付き2個)内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(引き出し大)53.5×27.5×17、(引き出し小)26.5×27.5×17