木製天板付きチェスト キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウンミックス 注文コード11495578 品番YZFC-6080(BR/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板付きのファブリックチェスト
ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式
引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納
本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク
ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも強い木製タイプ
引出し(大)は面ファスナー式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止
引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート
六角レンチ付属

用途チェスト、タンス、収納ケースとして。収納ボックス 衣装ケース クローゼット 洗面所 リビング 子供部屋 天板付き ファブリック 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン 幅(mm)580 質量(kg)7.7 ブラウンミックス 高さ(mm)830 奥行(mm)290 段数3段 耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し大)5、(引き出し小)3 寸法(cm)床下:11.5 組立時間約40-60分 キャスター数4個(うちストッパー付き2個) 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(引き出し大)53.5×27.5×17、(引き出し小)26.5×27.5×17
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする