演説台 演台 キャスター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11495587 品番 AST-6040(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台
キャスター付きで、移動も楽々
前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様
A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ
配線ホール付きなので、コードもすっきり
便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能
足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能
前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×109 用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 幅(mm)595 質量(kg)22 ホワイト 高さ(mm)1090 奥行(mm)405 キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり) 組立時間約20〜30分 総耐荷重(kg)20 棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
取扱説明書:(1.09MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
式場演台として
サービス業

もう少し高さがあればと思いました。
身長の高い方は少し不便さがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする