ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード11495596 品番CTH-1B(AWH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなハンガーラック
ハンガーバーの下にカゴが付いて、鞄や小物をひとまとめに収納可能
カゴの高さは自由に設定可能
支柱の中段パイプを抜くと、高さ112.5cmと低めにも変身
伸縮するサイドバーはチョイ掛けに便利
設置サイズは約60×40cmでコンパクト
掃除や模様替えのときも移動がラクなキャスター付き(ストッパーなし)

用途衣類やバッグの収納に。ハンガー ラック 洋服 マフラー 帽子 ベルト コート ラック クローゼット 玄関 寝室 リビング 子ども部屋 材質本体:スチール(粉体塗装)、カゴ・土台・キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)5 ホワイト 耐荷重(kg)(ハンガーバー)10、(伸縮サイドバー)2×2か所、(カゴ)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5-85.5×38.5×150/112.5 組立時間約20-30分 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(カゴ)38.5×30×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする