スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 収納本数(本)10 注文コード11495630 品番RSL-S10(BK4)R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は収納本数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。
バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。
フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
【高さ伸縮なしタイプ】
押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計
【高さ伸縮ありタイプ】
長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式
バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能
押入れ下段にも入る高さ70cm設計

材質スチール(粉体塗装) 用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。 質量(kg)5 ブラック 耐荷重(kg)全体6(1本あたり0.6) 機能高さ伸縮あり 収納本数(本)10 長さ内寸(mm)スラックスバー:245 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×410×70-90 組立時間約20-30分 キャスター数4個(うちストッパー付き2個) 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部間:405×330
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※押入れのサイズは予めご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40737629
2020-10-03
用途:
ズボンの保管
製造業

とてもしっかりしています。分厚い生地のズボンを掛けていますが、倒れたりすることなく、キャスター付きも便利です。

対象商品:
40737638
2019-12-02
用途:
クローゼットの整理
サービス業

ハンガーでのパンツ整理はなかなか場所を取るし整理できないので
これは良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする