ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11495831 品番 MWSDR-5937(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し
本体幅85.5cm、65cm用
レール式でスムーズな開閉
奥のものまで見やすいフルオープン式
木の質感があってお手入れもかんたん
カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ
リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える

用途ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納 材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)18.5 Aアイボリー(木目) 幅(cm)59.5 耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5 高さ(cm)40.5 組立時間約40-60分 スライド幅(mm)310(取っ手含む330) 奥行き(cm)37.5 適合ラック幅(mm)本体幅650 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)50×28×11
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※重い商品ですので、必ず2人以上で設置してください。
※本体フレームの桟、下から4段目までの間にフックを引っかけてください。
※クロスバーと重なる位置には取り付け付けづらい場合があります。
※キャスターと併用はできません。
※引き出しを2段同時に引き出さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする