YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の シェルフ
ウッドシェルフ用 スライド棚【パーツのみ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11495876
品番
MWSS-8040(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウッドシェルフ専用の後付けできるスライド棚
本体幅85.5/65cm用
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん
用途
ウッドシェルフ専用スライド棚。家電下 スライドトレー レンジ台 レンジボード キッチンラック レンジ 炊飯器 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質
スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
5
色
オーク(木目)
幅(cm)
83.5
耐荷重(kg)
14
高さ(cm)
2
組立時間
約30-40分
スライド幅(mm)
220
内寸(cm)
幅76.5×奥行33.5
奥行き(cm)
38.5
適合ラック幅(mm)
本体幅855
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※棚板の下でトレーとして使う場合は、2人以上ですと設置しやすいです。
※本体フレームの桟、下から10段目までの間に取り付けてください。
※本体5段で使う場合、フレームの連結部分には取り付けできません。
※キャスターと併用はできません。
※連結時、コの字バーと並列はできません。