ウッドシェルフ用 スライド棚【パーツのみ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11495885 品番 MWSS-8040(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウッドシェルフ専用の後付けできるスライド棚
本体幅85.5/65cm用
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん

用途ウッドシェルフ専用スライド棚。家電下 スライドトレー レンジ台 レンジボード キッチンラック レンジ 炊飯器 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納 材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)5 Aブラウン(木目) 幅(cm)83.5 耐荷重(kg)14 高さ(cm)2 組立時間約30-40分 スライド幅(mm)220 内寸(cm)幅76.5×奥行33.5 奥行き(cm)38.5 適合ラック幅(mm)本体幅855
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※棚板の下でトレーとして使う場合は、2人以上ですと設置しやすいです。
※本体フレームの桟、下から10段目までの間に取り付けてください。
※本体5段で使う場合、フレームの連結部分には取り付けできません。
※キャスターと併用はできません。
※連結時、コの字バーと並列はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする