ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11495946 品番 MWSDR-80CB(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ウッドシェルフ専用の後付けできるキャスター付きワゴン
本体幅85.5/65cm用
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
小分けの収納ケースも入りやすい奥行き
正面から目立ちにくい隠しキャスター
リビングや寝室で衣類、小物収納としても活躍

用途ウッドシェルフ専用ワゴン+コの字バーセット。ワゴン 隠す収納 ストック収納 ペットボトル ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納 材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)12.5 Aアイボリー(木目) 幅(cm)77 耐荷重(kg)30 高さ(cm)31.5 組立時間約40-60分 奥行き(cm)37 適合ラック幅(mm)本体幅855 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)70.5×32.5×22.5
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※2人以上ですと作業がしやすいです。
※横揺れ軽減のため、付属のコの字バーを取り付けてください。
※キャスターは一方向仕様です。
※プラス、マイナスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする