曜日別特売
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971

MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971
MWSDR-80CB(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495971

ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
Aブラウン(木目)
質量(kg)12.5
内容量1個注文コード11495971品番MWSDR-80CB(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ウッドシェルフ専用の後付けできるキャスター付きワゴン
本体幅85.5/65cm用
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
小分けの収納ケースも入りやすい奥行き
正面から目立ちにくい隠しキャスター
リビングや寝室で衣類、小物収納としても活躍

用途ウッドシェルフ専用ワゴン+コの字バーセット。ワゴン 隠す収納 ストック収納 ペットボトル ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)12.5Aブラウン(木目)幅(cm)77耐荷重(kg)30高さ(cm)31.5組立時間約40-60分奥行き(cm)37適合ラック幅(mm)本体幅855内寸(幅×奥行×高さ)(cm)70.5×32.5×22.5
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※2人以上ですと作業がしやすいです。
※横揺れ軽減のため、付属のコの字バーを取り付けてください。
※キャスターは一方向仕様です。
※プラス、マイナスドライバーをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする