脚付きマットレス シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11496016 品番SAM2-97195B(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

移動や日々のお掃除を簡単にする、分割タイプの脚付きマットレス。より長くお使いいただけるよう、前後を入れ替えてローテーション可能。
マットレスはヘタリにくいコイルスプリング。スプリング数: 256個(線径:2.3cm)
脚部を取り付けるだけの簡単組立て式。脚部には傷防止フェルト付属。張地は高級感ある多針キルティング。

用途ボンネルコイル 脚付き マットレスベッド マットレス ベッド 脚付きベッド 脚付マット ベット 材質フレーム:天然木、脚部:天然木 質量(kg)24 アイボリー サイズシングル 規格スプリング数:256個(線径:2.3cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×39 静止耐荷重(kg)200 厚さ(cm)マット全体:約20 内寸(cm)マット下:幅77×高さ19 材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト 材質(側地)ポリエステル100%
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※開梱にはさみが必要です。
※大型品です。通常玄関先までのお届けとなり、屋内への移動や設置はお二人以上をおすすめいたいします。
※開梱時、内部フレームの天然木の臭いがこもっていることがございますが、換気に緩和されます。
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする