パッケージ画像
Philips
Philipsの 自動車用電球・バルブ
Philipsの 車用白熱球/バルブ
Philipsの 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
純正補修用バルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
口金
W3×16d
消費電力(W)
21
注文コード
11496208
品番
12065CP
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
口金・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途
テール球、その他
適合
ガラス球:T20
色
クリア
消費電力(W)
21
定格電圧(V)
12
口金
W3×16d